Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381830




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386006330000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C-2RSD, regolati, in coppia o in set, angolo di contatto a = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore