Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S71911 CDGA/P4A, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S71911 CDGA/P4A
Rubix:160000000360983
EAN:7316572403679


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S71911 CDGA/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 179 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 719 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti 100cr6 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,18 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore