Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71910-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71910-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381577
Produttore:0385852780000
EAN:4026677528483
0385852780000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71910-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385852780000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71910-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso128 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r5800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14300 N
Codice doganale84821090
1351,69 IVA esclusa
/ Unità
1649,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.