Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71918-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71918-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380413
Produttore:0388372500000
EAN:4026677955593


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0388372500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-C-2RSD-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 553 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 35000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 455,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione