Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7001-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7001-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381493
Produttore:0385736010000
EAN:4026677498397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0385736010000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7001-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 870 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2330 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore