Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

HCB719…

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381696
Produttore:0387487110000
0387487110000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0387487110000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL


Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso278,78 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb719
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.