Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71924-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71924-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381021
Produttore:0384667670000
EAN:4012801734608
0384667670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71924-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384667670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71924-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1204 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Codice doganale84821090
€ 1589,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1938,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.