Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS71908-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HSS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381102
Produttore:0191856850000
EAN:4012801737203
0191856850000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS71908-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191856850000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS71908-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehss719..-c-t-p4s
Materialetessuto laminato (gabbia)
Gabbiaresina fenolica
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84821090
163,51 IVA esclusa
/ Unità
199,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.