Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71926-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71926-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380440
Produttore:0167276300000
EAN:4012801458474
0167276300000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71926-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167276300000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71926-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x180x180 mm
Peso1490 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Codice doganale84821090
782,42 IVA esclusa
/ Unità
954,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.