Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7012 CDGA/P4A, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7012 CDGA/P4A
Rubix:160000000361738
EAN:7316571891859


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7012 CDGA/P4A
Set di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, alta precisione, classe di precisione P4, angolo di contatto = 15 gradi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 402 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7012 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,4 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40300 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 275,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione