Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
HCB719…
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381394
Produttore:0386817300000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386817300000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL
Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 312,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore