Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7204-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7204-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381631
Produttore:0191559640000
EAN:4026677562746
0191559640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7204-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191559640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7204-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16500 N
Codice doganale84821090
140,00 IVA esclusa
/ Unità
170,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.