Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 707 CD/P4ADBA, Diametro interno: 7 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:707 CD/P4ADBA
Rubix:160000000361404
EAN:7316575977283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 707 CD/P4ADBA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- Very high running accuracy
- Accommodate very high speeds
- Universally matchable
- Accommodate very high speeds
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione