Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71907-C-T-P4S-UL-GA21, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm
HCB719..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71907-C-T-P4S-UL-GA21
Rubix:160000000382020
Produttore:0698113423821


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0698113423821-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71907-C-T-P4S-UL-GA21
Cuscinetti per mandrini HCB719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68,45 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb71..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore