Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7208-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B7208-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380501
Produttore:0388012640000
EAN:4026677903525
0388012640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7208-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388012640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7208-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
224,01 IVA esclusa
/ Unità
273,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.