Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71920-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71920-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381755
Produttore:0387705710000
EAN:4026677642721
0387705710000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71920-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387705710000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71920-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso895 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84821090
€ 1866,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2277,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.