Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7020-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7020-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381045
Produttore:0384672080000
EAN:4012801735421
0384672080000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7020-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384672080000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7020-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1234 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Codice doganale84821090
861,15 IVA esclusa
/ Unità
1050,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.