Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7019-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto mandrino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7019-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381803
Produttore:0388691360000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0388691360000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7019-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetti mandrino ad alta velocità, regolati, coppie o set abbinati, tolleranze limitate, per alimentazione diretta dell'olio tramite fascetta esterna con O-ring inseriti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 974 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70 |
| Materiale | ceramica (palline); tessuto laminato (gabbia) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore