Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 7900CTYNSULP4, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm
Contatto angolare di precisione NSK: Serie 7900
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7900CTYNSULP4
NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali.
Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.
Vengono generalmente utilizzati in coppie, set triplex, quadruplex o multiplex, poiché quando viene applicato un carico radiale si genera una componente assiale.
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funz ionamento silenzioso e fluido anche ad alta vel ocità
Pis te di rotolamento super rifinite - Speciali affilature per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione del lubrifi cante A ngolo di contatto - Offerto in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione Tenute brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione. Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Disponibile in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, fenoliche e in ottone
Qualità garantita - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7900c.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1520 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3150 N |
| Codice doganale | 84821010 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione