Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71809 ACDGB/P4, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71809 ACDGB/P4
Rubix:160000000362329
Produttore:396007
EAN:7316574367276
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71809 ACDGB/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71809 ACDGB/P4


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serie71809
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4620 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
265,19 IVA esclusa
/ Unità
323,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.