Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCB70..-E-T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381894
Produttore:0386762650000
0386762650000 XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0386762650000 XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso960 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriexcb70..-2rsd-e
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.