Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7010-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7010-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079575
Produttore:0928258260000
EAN:4054369877755


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0928258260000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7010-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione