Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71912-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:XCS71912-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381667
Produttore:0387338620000
EAN:4026677590718
0387338620000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71912-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387338620000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71912-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso181 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Codice doganale84821090
€ 858,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 1047,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.