Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71916-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71916-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380637
Produttore:0384393440000
EAN:4012801483841
0384393440000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71916-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393440000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71916-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso356 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r16800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Codice doganale84821090
€ 629,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 767,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.