Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7016-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm
CUSCINETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7016-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381038
Produttore:0385918040000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0385918040000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC7016-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 890 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc701 |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore