Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7212-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7212-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381603
Produttore:0385958000000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0385958000000-CUSCINETTO PER MANDRINI HCB7212-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 673 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb72..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione