Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71914-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71914-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079553
Produttore:0924550000000
EAN:4054369761535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0924550000000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71914-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-c-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore