Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7024-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HSS7024-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381098
Produttore:0384682630000
EAN:4012801737128


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0384682630000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7024-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2286 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 704,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 859,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione