Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71919-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71919-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000380421
Produttore:0386213040000
EAN:4026677736789
0386213040000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71919-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386213040000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71919-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
448,03 IVA esclusa
/ Unità
546,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.