Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7008-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7008-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000379143
Produttore:0382846260000
EAN:4012801084987
0382846260000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7008-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382846260000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7008-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84821090
€ 270,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.