Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7010-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7010-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000379309
Produttore:0383776400000
EAN:4012801669924
0383776400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7010-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383776400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7010-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Codice doganale84821090
329,12 IVA esclusa
/ Unità
401,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.