Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71904-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71904-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381182
Produttore:0380442690000
EAN:4012801747875


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0380442690000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71904-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719..-e-t-p4s |
| Materiale | ceramica (palline); tessuto laminato (gabbia) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1560 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore