Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7204-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm
HCB72..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7204-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381705
Produttore:0387550250000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0387550250000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7204-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb72.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore