Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7010 CDGA/P4A, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7010 CDGA/P4A
Rubix:160000000361734
EAN:7316572343609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7010 CDGA/P4A
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s7010 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore