Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71902-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71902-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381050
Produttore:0384673050000
EAN:4012801735599
0384673050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71902-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384673050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71902-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialeceramica (palline)
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r730 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2550 N
Codice doganale84821010
€ 173,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.