Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7012-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7012-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380649
Produttore:0205025750000
EAN:4012801484213
0205025750000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7012-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0205025750000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7012-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso412 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Codice doganale84821090
397,30 IVA esclusa
/ Unità
484,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.