Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71904-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380625
Produttore:0191806240000
EAN:4012801483520
0191806240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71904-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191806240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71904-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44,6 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r1210 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3600 N
Codice doganale84821090
211,84 IVA esclusa
/ Unità
258,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.