Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7013-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7013-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381405
Produttore:0385399690000
EAN:4026677149190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0385399690000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7013-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 349 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. -e |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore