Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7002-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381505
Produttore:0214445950000
EAN:4026677874726
0214445950000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7002-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0214445950000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7002-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2410 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6100 N
Codice doganale84821090
118,10 IVA esclusa
/ Unità
144,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.