Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7020-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7020-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380621
Produttore:0384392800000
EAN:4012801483445
0384392800000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7020-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384392800000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7020-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1280 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Codice doganale84821090
991,01 IVA esclusa
/ Unità
1209,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.