Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7009-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS7009-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380607
Produttore:0384391400000
EAN:4012801483117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384391400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7009-C-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 247 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore