Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B707-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 7 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B707-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381276
Produttore:0381020640000
EAN:4012801993937
0381020640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B707-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0381020640000-CUSCINETTO PER MANDRINI B707-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Serieb70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r810 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2600 N
Codice doganale84821010
96,59 IVA esclusa
/ Unità
117,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.