Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71910-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381626
Produttore:0191539960000
EAN:4026677562364
0191539960000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191539960000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso127,01 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18600 N
Codice doganale84821090
€ 198,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.