Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7206-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381759
Produttore:0191560650000
EAN:4026677642868
0191560650000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7206-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191560650000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7206-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso194,91 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Codice doganale84821090
159,48 IVA esclusa
/ Unità
194,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.