Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71934-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 170 mm | Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71934-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380460
Produttore:0191554840000
EAN:4012801458993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0191554840000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71934-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 2770 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 108000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1411,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1721,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione