Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71914-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381590
Produttore:0387297920000
EAN:4026677584298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387297920000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71914-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcs719..-c-t-p4s |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,327 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1076,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1313,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione