Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HS71914-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380776
Produttore:0191845900000
EAN:4012801493147
0191845900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HS71914-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191845900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HS71914-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x100x100 mm
Peso338 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehs719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Codice doganale84821090
249,98 IVA esclusa
/ Unità
304,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.