Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7006-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7006-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079642
Produttore:0936645160000
EAN:4054371543297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0936645160000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7006-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-e-t-p4s-xl |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,11 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 271,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore