Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381694
Produttore:0387485500000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387485500000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 197,85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione