Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71924-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS71924-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381022
Produttore:0384667830000
EAN:4012801734622
0384667830000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71924-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384667830000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71924-E-T-P4S-UL


I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1204 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84821090
1589,18 IVA esclusa
/ Unità
1938,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.